ランダムサンダー ペーパーのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
144件の「ランダムサンダー ペーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンディングペーパー125mm」、「サンドペーパー 125」、「サンドペーパー 丸」などの商品も取り扱っております。
ランダムサンダー用ペーパー SK11ランキング1位
木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。適合材木材・金属適合機種ランダムサンダー直径(Φmm)125
1パック(5枚)
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

マジックディスク 6穴タイプ モノタロウランキング2位
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに適合材金属、木工外径(Φmm)125種別マジック式(6穴)形状ディスクタイプ砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

ハイピッチ電動用タイプ 吸じん式(穴有り) FUJI STAR(三共理化学)ランキング3位
電動サンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途電動用サンダー専用。塗装・樹脂・木工・金属等外径(Φmm)125砥粒AA種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロンタイプ電動用 穴あきRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

サンディングディスク マキタランキング4位
1箱(5枚)
609税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マジックディスク 8穴タイプ モノタロウランキング5位
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに外径(Φmm)125形状ディスクタイプ種別マジック式(穴アリ)適合材金属、木工砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 吸じん用穴あきです。
用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース外径(Φmm)125適合材木材穴タイプ(吸塵用)8穴
1箱(5枚)ほか
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。適合材金属外径(Φmm)125種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(50枚)
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なくロングライフ。熱に強い接着剤を使用。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。外径(Φmm)125砥粒A砥粒種別マジック式砥材Aケース色グリーン
1箱(50枚)
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

目詰まり防止コーティングで研磨力が長持ち/簡単装着!面ファスナータイプ
用途木材の研磨に/さび・塗装落としに寸法(Φmm)約125適合材木材
1袋(5枚)
619税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。木材、金属の研磨仕上、金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。粒度60・120・240適合材木材・金属適合機種ランダムサンダーセット内容60×2枚・120×2枚・240×2枚直径(Φmm)125
1セット
729税込802
当日出荷

番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。適合材金属、木工外径(Φmm)125種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

曲面の研磨作業に最適です。
用途曲面の研磨作業に。外径(Φmm)125トラスコ品番378-4151質量(g)37アズワン品番65-1946-34着脱方式マジックテープ式
1個
1,265税込1,392
当日出荷

●木工・木材の研削に適したジスクペーパーです。 ●マジック式なので取付がしやすいです
用途木工・木材の研削適合機種RSE-1250・APED130KT・BRSZ20・DSP-125V材質砥粒:アルミナ入数(枚)5外径(Φmm)125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×125×1
1パック(5枚)
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 適合電動工具:各社の150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 吸じん用穴あきです。
用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース外径(Φmm)150適合材木材穴タイプ(吸塵用)6穴
1箱(5枚)ほか
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

マジック式です。目詰まり防止加工を施しています。
用途石材、人造大理石。材質シリコンカーバイド砥粒
1セット(5個)
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ランダムサンダーのラバーパットの中心と吸塵穴を合わせ、全体を強く押し付けてください。
用途塗装はがし、金属・木工・プラスチック製品の研磨作業適合機種125mmランダムサンダー用寸法(mm)125
1パック(5枚)
299税込329
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します。
粒度#120直径(Φmm)75エスコ品番EA162KT-120Aタイプマジック式基材Cw紙(クラフト紙)砥粒AA適合品番エアーグラインダーEA159DC・EA159DJ接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
1パック(10枚)
655税込721
当日出荷

塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。
用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)220電流(A)2.3コード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)125(マジック式)回転数(min-1[r.p.m])12500セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック本体質量(kg)約1.3振動数(min-1)25000定格時間(分)30
1台
4,498税込4,948
当日出荷